CABUR SRL - CBRTAM10512W STRISCIA NO AD.03 X 12 MM PER BTDIN, BTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - no 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Bianco 
- Trasparente - no 
- Lunghezza - 12 mm 
Confezione
- 70 PZ 
EAN
8017963149754
Codice prodotto
CBRTAM10512W
Cod. produttore
TAM10512W
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
105 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneSTRISCIA NO AD.03 X 12 MM PER BTDIN BTI… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


