pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAEM090Y TARGA EMERG PVC AD FLAT GIALLA DIAM EST.

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTAEM090Y TARGA EMERG PVC AD FLAT GIALLA DIAM EST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 90 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963147736

Codice prodotto

CBRTAEM090Y

Cod. produttore

TAEM090Y

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

90 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

90 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA EMERG PVC AD FLAT GIALLA DIAM EST.… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.