CABUR SRL - CBRTA60100AW TA60100AW TAR.ADESIVA BIANCA 60X100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017963101462
Codice prodotto
CBRTA60100AW
Cod. produttore
TA60100AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Targhetta in pc micron 0,65 adesiva BIANCAper apparecchiature 60 x 100 mm foglio singolo.