CABUR SRL - CBRTA5015Y TA5015Y TARGHETTA 50X15 GIALLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 52 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
150 PZ
EAN
8017963099370
Codice prodotto
CBRTA5015Y
Cod. produttore
TA5015Y
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
52 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA5015Y TARGHETTA 50X15 GIALLA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.