CABUR SRL - CBRTA5015AW TA5015AW TARG.ADESIVA BIANCA50X15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8017963099646
Codice prodotto
CBRTA5015AW
Cod. produttore
TA5015AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Etichetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 15 x 50 mm.


