CABUR SRL - CBRTA2715AM TA2715AW TARG.ADESIVA METAL 27X15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8017963104210
Codice prodotto
CBRTA2715AM
Cod. produttore
TA2715AM
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA2715AW TARG.ADESIVAMETAL 27X15… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.