CABUR SRL - CBRTA209AY TA209AY TARG. ADESIVA GIALLA 9X20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Autoadesivo - sì 
- Testo - Senza iscrizione 
- Colore - Giallo 
- Trasparente - no 
- Lunghezza - 20 mm 
Confezione
- 500 PZ 
EAN
8017963068482
Codice prodotto
CBRTA209AY
Cod. produttore
TA209AY
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Etichetta in pc micron 0,65 adesiva gialla per apparecchiature 9 x 20 mm foglio singolo.


