CABUR SRL - CBRTA209AW TA209AW TARG. ADESIVA BIANCA 9X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
500 PZ
EAN
8017963068475
Codice prodotto
CBRTA209AW
Cod. produttore
TA209AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Etichetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 9 x 20 mm foglio singolo.


