pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA1517AY TA1517AY TARG. ADESIVA GIALLA 15X17

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTA1517AY TA1517AY TARG. ADESIVA GIALLA 15X17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 17 mm

Confezione

  • 360 PZ

EAN

8017963104333

Codice prodotto

CBRTA1517AY

Cod. produttore

TA1517AY

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

17 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

17 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

TA1517AY Tessera adesiva, in policarbonato, 15x17mm, colore gialla, per CaburJet