pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA128AW TA128AW TARG. ADESIVA BIANCA 12X8

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTA128AW TA128AW TARG. ADESIVA BIANCA 12X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 880 PZ

EAN

8017963097680

Codice prodotto

CBRTA128AW

Cod. produttore

TA128AW

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

12 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

8 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.00065 mm

Etichetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 8 x 12 mm foglio singolo.