CABUR SRL - CBRTA100090 TA100090 TARGA QUADRO 100X90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Con iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 90 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017963087438
Codice prodotto
CBRTA100090
Cod. produttore
TA100090
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
90 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Targhe composte da due parti in policarbonato, che si sovrappongono agganciandosi insieme. La parte della targa, disponibile in colore bianco o giallo, è stampabile con CaburJet. Tramite MarKing Pro è possibile inserire nei caratteri di stampa anche dati, loghi e simboli. La parte trasparente permette di proteggere in modo efficace la scritta.