CABUR SRL - CBRTA100060WS TA100060WS TARGA IDEN QUADRO 100X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Con iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 60 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017963177948
Codice prodotto
CBRTA100060WS
Cod. produttore
TA100060WS
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
60 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA100060WS TARGA IDENQUADRO 100X60… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


