pagina iniziale

CABUR SRL - CBRST105Y ST105Y STRISCIA 6 MOD. 105X15 GIALLA

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRST105Y ST105Y STRISCIA 6 MOD. 105X15 GIALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 105 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8017963101646

Codice prodotto

CBRST105Y

Cod. produttore

ST105Y

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

105 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

1.6 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneST105Y STRISCIA 6 MOD. 105X15 GIALLA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.