CABUR SRL - CBRSH004SP SHZ/1/00 (X100) TESS. NEUTRA SPECIALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
500 PZ
EAN
8017963064705
Codice prodotto
CBRSH004SP
Cod. produttore
SH004SP
Produttore
CBR
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
SHZ/1/00 Tessera prestampata custom per morsetti Cabur passo 4.2mm


