pagina iniziale

CABUR SRL - CBRQBLOK4160S QBLOK4P160A9 MORSETTIERA 160 A 9 F.B

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRQBLOK4160S QBLOK4P160A9 MORSETTIERA 160 A 9 F.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 160 A

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 4

  • Contatti protetti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963098151

Codice prodotto

CBRQBLOK4160S

Cod. produttore

QBLOK4160S

Produttore

CBR

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

160 A

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

4

Contatti protetti:

Larghezza:

99 mm

Profondità:

131 mm

Altezza:

54 mm

Morsettiera di distribuzione tetrapolare. Fissaggio su profilato PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta di ottone. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE