CABUR SRL - CBRQBLOK4125 QBLOK4P125A11 MORSETT. 4P-125A-11F.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 125 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963060257
Codice prodotto
CBRQBLOK4125
Cod. produttore
QBLOK4125
Produttore
CBR
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
125 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
97 mm
Profondità:
108 mm
Altezza:
52 mm
Morsettiera di distribuzione tetrapolare, montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35 o a pannello. Schermo isolante per ogni barretta conduttrice. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior cablaggio dei conduttori. Possibilità di siglatura con cartellino CNU/8 o CNU/10 su ogni barra. Conformità a norma EN 60947-7-1:2009 ed a Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. Supporti isolanti in poliammide 6.6. Copertura isolante in policarbonato trasparente autoestinguente