CABUR SRL - CBRQBLOK1P160 QBLOK1P160A6 MORSETT. 1P-160A-6F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 160 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 1
Larghezza - 70.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963102742
Codice prodotto
CBRQBLOK1P160
Cod. produttore
QBLOK1P160
Produttore
CBR
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
160 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
1
Larghezza:
70.5 mm
Profondità:
41.6 mm
Altezza:
51 mm
Morsettiera di distribuzione unipolare, montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35 o direttamente a pannello. Supporti provvisti lateralmente di accoppiamento a coda di rondine per miglior compattamento con elementi adiacenti anche di diversa sezione. Supporti isolanti in colore grigio RAL 7035. Fori di alimentazione appositamente resi sfalsati per un miglior visibilità e cablaggio dei conduttori. Conformità a norme EN 60947-7-1. Praticità di impiego grazie a design compatto e profili arrotondati. Viti di serraggio dei conduttori imperdibili. Supporti isolanti in poliammide 6.6 UL94V-0


