CABUR SRL - CBRQBLOK1202 QBLOK.12/TE MORS.16MM2 12F VERDE V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 63 A
Collegamento - A vite
Contatti protetti - sì
Larghezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963064477
Codice prodotto
CBRQBLOK1202
Cod. produttore
QBLOK1202
Produttore
CBR
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
63 A
Collegamento:
A vite
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
85 mm
Profondità:
16 mm
Altezza:
33 mm
Le morsettiere di ripartizione vengono utilizzate come morsettiere supplementari per espansione di fase o neutro all’interno di quadri elettrici. Sono dette anche morsettiere equipotenziali poiché sono utilizzate come nodo equipotenziale nei centralini di distribuzione per raccogliere l’impianto di terra. Montaggio su profilati PR/3 a norma IEC 60715, tipo TH/35. Intrinsecamente protette contro contatti accidentali grado IPXXB sec. IEC 60529. Possibilità di siglatura con cartellino CNU/8 o CNU/10. Disponibili in colore verde e blu. Conformità a norme EN 60998-1:2004 ed EN 60998-2-1:2004


