CABUR SRL - CBRNUT15 NUT/15 TESS.TUB.L=15MM (X80)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 4 mm
Confezione
80 PZ
EAN
8017963064804
Codice prodotto
CBRNUT15
Cod. produttore
NUT15
Produttore
CBR
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Tessere per cavo. Tessere per tubetto, disponibili in lunghezze da 15mm, altezza 4mm, colore bianco, per impiego con tubetti serie TUB. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.