CABUR SRL - CBRNUT12 NUT/12 TESS.TUB.L=12MM (X60)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 12 mm
Larghezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963059480
Codice prodotto
CBRNUT12
Cod. produttore
NUT12
Produttore
CBR
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Tessere per cavo. Tessere per tubetto, disponibili in lunghezze da 12mm, altezza 4mm, colore bianco, per impiego con tubetti serie TUB. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.