COMELIT - Cavo 2x0,5mm² + 2x1,5mm² per sistema Simplebus 1, matassa 500 metri, alimentazione + segnali


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
materiale del conduttore - rame
superficie conduttore - altri
diametro del conduttore - 1 mm
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
dimensioni AWG - altri
Confezione
1 M
EAN
8023903130744
Codice prodotto
KO4576/500
Cod. produttore
4576/500
Produttore
COE4576/500
materiale del conduttore:
rame
superficie conduttore:
altri
diametro del conduttore:
1 mm
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
dimensioni AWG:
altri
classe del conduttore:
cl. 2 = multifilare
numero di fili:
4
numero di elementi del trefolo:
0
elemento ritorto:
coppie
isolamento filo:
PVC
specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
No
marcatura filo:
colore
schermatura tramite elemento ritorto:
altri
ritorcitura:
fascio
schermatura su ritorcitura:
altri
resistenza alla penetrazione longitudinale dell\'acqua nel cavo:
No
resistenza alla penetrazione trasversale dell\'acqua nel cavo:
Sì
terreno:
No
Tipo approvato di installazione interrata:
altri
rivestimento protettivo:
PVC
materiale del rivestimento:
PVC
specifica materiale mantello:
altri
colore del rivestimento:
verde
armatura:
ripartizione
Rinforzo del materiale:
altri
Geometria del cavo:
tondo
classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
senza
classe di formazione di fumo secondo EN 13501-6:
senza
classe resistenza al gocciolamento di materiale incandescente (EN 135:
senza
classe di corrosività secondo EN 13501-6:
senza
senza alogeni secondo EN 60754-1/2:
No
senza alogeni secondo IEC 60754-2:
No
resistente alla fiamma:
no
senza fumo secondo EN 61034-2:
No
senza fumo secondo IEC 61034-2:
No
resistente all’olio secondo EN 60811-404:
No
resistente all’olio secondo IEC 60811-404:
No
conservazione dell\'isolamento secondo IEC 60331:
No
Integrità del circuito:
senza
diametro esterno circa:
10 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
0 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di:
0 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
0 mm
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
55 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
55 °C
categoria:
senza
valore NPV:
0 %
resistente ai raggi UV:
No
Certificato per applicazioni a bordo:
Sì
Classe di segregazione secondo EN 50174-2:
A
Adatto come cavo telefonico:
Sì
Adatto come cavo dati per computer:
No
Adatto come cavo di segnalazione:
Sì
peso:
0 kg/km
Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483:
No
Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483:
No