CABUR SRL - CBRIDACFW30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0...0 mm
Diametro del cavo - 3...3 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Stampa - Lettere
Confezione
1 PZ
EAN
8017963094788
Codice prodotto
CBRIDACFW30
Cod. produttore
IDACFW30
Produttore
CBR
Diametro del conduttore:
0...0 mm
Diametro del cavo:
3...3 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Anello in PVC, simbolo ( F ) 3mm diametro est.max.



