CABUR SRL - CBRIDAC7W30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0...0 mm
Diametro del cavo - 3...3 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Confezione
1 PZ
EAN
8017963094627
Codice prodotto
CBRIDAC7W30
Cod. produttore
IDAC7W30
Produttore
CBR
Diametro del conduttore:
0...0 mm
Diametro del cavo:
3...3 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoCONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 7… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.