CABUR SRL - CBRIDAC08WB CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. /


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0...0 mm
Diametro del cavo - 0.8...0.8 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Stampa - Simboli
Confezione
1 PZ
EAN
8017963092067
Codice prodotto
CBRIDAC08WB
Cod. produttore
IDAC08WB
Produttore
CBR
Diametro del conduttore:
0...0 mm
Diametro del cavo:
0.8...0.8 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Stampa:
Simboli
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Siglatura manuale - Anellino bianco scritta /