CABUR SRL - CBRCSVVV CSC/VV TESSERE LETT. V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Lettere
Direzione di stampa - Verticale
Dimensione modulare (Passo) - 0 mm
Colore - Bianco
Privo di alogeni - no
Confezione
5 PZ
EAN
8017963142236
Codice prodotto
CBRCSVVV
Cod. produttore
CSVVV
Produttore
CBR
Stampa:
Lettere
Direzione di stampa:
Verticale
Dimensione modulare (Passo):
0 mm
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
no
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Etichettatura per morsetti componibiliCSC VV TESSERE LETT. V… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


