pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCS0G8 CSC/G8 TESSERE SEGNO /

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCS0G8 CSC/G8 TESSERE SEGNO /

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Simboli

  • Direzione di stampa - Verticale

  • Dimensione modulare (Passo) - 0 mm

  • Colore - Bianco

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017963142359

Codice prodotto

CBRCS0G8

Cod. produttore

CS0G8

Produttore

CBR

Stampa:

Simboli

Direzione di stampa:

Verticale

Dimensione modulare (Passo):

0 mm

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

no

Cartellini di tipo “a cavaliere”, ad innesto rapido, che consentono la composizione di sigle di identifi cazione, anche alfanumeriche dei circuiti. I cartellini si inseriscono direttamente sui morsetti in poliammide, mentre per i morsetti in melamina occorrono particolari adattatori.umerazione manuale - Per morsetti Cabur - Cartellini - marcatura: /.