CABUR SRL - CBRCS0G2 CSC/G2 TESSERE SIMB. +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Simboli
Direzione di stampa - Verticale
Dimensione modulare (Passo) - 0 mm
Colore - Bianco
Privo di alogeni - no
Confezione
5 PZ
EAN
8017963142298
Codice prodotto
CBRCS0G2
Cod. produttore
CS0G2
Produttore
CBR
Stampa:
Simboli
Direzione di stampa:
Verticale
Dimensione modulare (Passo):
0 mm
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
no
Cartellini di tipo “a cavaliere”, ad innesto rapido, che consentono la composizione di sigle di identifi cazione, anche alfanumeriche dei circuiti. I cartellini si inseriscono direttamente sui morsetti in poliammide, mentre per i morsetti in melamina occorrono particolari adattatori.umerazione manuale - Per morsetti Cabur - Cartellini - marcatura: +


