CABUR SRL - CBRCONTC25 CONT/25 SEZ. 25 MM2 - UNIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 10...25 mm²
Numero di conduttori - 2...4
Confezione
5 PZ
EAN
8017963019637
Codice prodotto
CBRCONTC25
Cod. produttore
CONTC25
Produttore
CBR
Sezione del conduttore:
10...25 mm²
Numero di conduttori:
2...4
I morsetti della Serie CONTC si utilizzano, principalmente, all'interno delle scatole di derivazione e possono essere considerati, da un punto di vista fisico, come semplici nodi di Kirchhoff. Resistenza al calore 130 °C. Grado di protezione IP 20. Elevata rigidità dielettrica. Resistenza alle correnti superficiali. Serraggio a vite. Materiali utilizzati. Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva BT 2006/95/CE. Ottone CW 614 N. Viti e grani zincati. Guscio in policarbonato trasparente


