CABUR SRL - CBRCONTC01 CONT/1,5 BARRETTA 10 POLI SEZ. 1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 0.75...1.5 mm²
Numero di conduttori - 2...4
Confezione
1 PZ
EAN
8017963025737
Codice prodotto
CBRCONTC01
Cod. produttore
CONTC01
Produttore
CBR
Sezione del conduttore:
0.75...1.5 mm²
Numero di conduttori:
2...4
I morsetti della Serie CONTC si utilizzano, principalmente, all'interno delle scatole di derivazione e possono essere considerati, da un punto di vista fisico, come semplici nodi di Kirchhoff. Resistenza al calore 130 °C. Grado di protezione IP 20. Elevata rigidità dielettrica. Resistenza alle correnti superficiali. Serraggio a vite. Materiali utilizzati. Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva BT 2006/95/CE. Ottone CW 614 N. Viti e grani zincati. Guscio in policarbonato trasparente