pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCCH02 CCH/2,5-4 CACCIAVITE X MOLLA 2,5-4

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCCH02 CCH/2,5-4 CACCIAVITE X MOLLA 2,5-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3 mm

  • Modello - Doppio angolo retto

  • Spessore della lama - 0.5 mm

  • Lunghezza complessiva - 160 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963005463

Codice prodotto

CBRCCH02

Cod. produttore

CCH02

Produttore

CBR

Larghezza della lama:

3 mm

Modello:

Doppio angolo retto

Spessore della lama:

0.5 mm

Lunghezza complessiva:

160 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

80 mm

Diametro lama:

0.5 mm

Cacciavite di precisione:

Isolamento 1000 V:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Attacco quadrato/esagonale:

Esagonale

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

Modello antiscintilla:

no

Con tappo a scatto:

no

Tipo di codolo:

Tondo

Lama incurvata:

no

Con protezione antirollio:

no

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Cappuccio girevole:

no

Lama continua:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Cacciavite a taglioCCH 2 5-4 CACCIAVITE X MOLLA 25-4… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.