CABUR SRL - CBRCBIN065015 CONF. 30PZ COPRIBINARIO 65CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - sì
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017963112383
Codice prodotto
CBRCBIN065015
Cod. produttore
CBIN065015
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
650 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneCONF. 30PZ COPRIBINARIO 65CM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


