pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCBIN043015 CONF. 30PZ COPRIBINARIO 43CM

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRCBIN043015 CONF. 30PZ COPRIBINARIO 43CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Riflettente (colore luminescente) - no

  • Lunghezza - 430 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963099264

Codice prodotto

CBRCBIN043015

Cod. produttore

CBIN043015

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

430 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Le strisce per binario sono realizzate per identifi care quadri di distribuzione di energia con una lunghezza di 105 mm, corrispondente a 6 moduli DIN (17,5 mm). Ogni tabella è formata da 5 strisce (30 Moduli DIN) ed ha la peculiarità di essere prefratturata nella parte sottostante ai moduli singoli (17,5 mm), così da consentire all’utilizzatore di generare singole targhette da 17,5 mm o da suoi multipli. Disponibili nei colori bianco e giallo. Stampabili con CaburJet.