CABLOFIL - CAB801634 CAB - HM12 316L DADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 12
Altezza - 10 mm
Apertura di chiave - 19 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3599078016343
Codice prodotto
CAB801634
Cod. produttore
801634
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica:
12
Altezza:
10 mm
Apertura di chiave:
19 mm
Privo di alogeni:
no
dado HM - M8 - 316L


