pagina iniziale

CABLOFIL - CAB755003 CAB - TXF35GC PASSERELLA BORDO MACCHINA

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB755003 CAB - TXF35GC PASSERELLA BORDO MACCHINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599077550039

Codice prodotto

CAB755003

Cod. produttore

755003

Produttore

BTI

Larghezza:

35 mm

Altezza:

35 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

1225 mm²

passerella bordo macchina TXF35 - lunghezza 3m - Finitura GC