CABLOFIL - CAB558274 CAB - EDS 316L GIUNTO RAPIDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - sì
Superficie - Altri
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio inox
Confezione
50 PZ
EAN
3599075582742
Codice prodotto
CAB558274
Cod. produttore
558274
Produttore
BTI
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
sì
Superficie:
Altri
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...600 mm
Adatto per passerella a traversini:
no
Colore:
Acciaio Inox
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Lunghezza:
272 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Altri