pagina iniziale

CABLOFIL - CAB430111 CAB - G/MINI49X49EZ BORDO MACCHINA 3M

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB430111 CAB - G/MINI49X49EZ BORDO MACCHINA 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Forma del profilo - A forma di G

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599074301115

Codice prodotto

CAB430111

Cod. produttore

430111

Produttore

BTI

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Forma del profilo:

A forma di G

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

2500 mm²

passerella bordo macchina G-MINI - lunghezza 3m - Finitura EZ