pagina iniziale

CABLOFIL - CAB013013 CAB - RCSN1000 GC PROFILATO L=1000MM

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB013013 CAB - RCSN1000 GC PROFILATO L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 994 mm

  • Forma del profilo - Profilo a S

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070130139

Codice prodotto

CAB013013

Cod. produttore

013013

Produttore

BTI

Lunghezza:

994 mm

Forma del profilo:

Profilo a S

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

68 mm

Altezza:

25 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Carico ammissibile:

1 kN

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

profilato RCSN1000 - lunghezza 1m - Finitura GC