pagina iniziale

CABLOFIL - CAB002933 CAB - RCS2000 GC PROFILATO CS L=2000MM

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB002933 CAB - RCS2000 GC PROFILATO CS L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a S

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070029334

Codice prodotto

CAB002933

Cod. produttore

002933

Produttore

BTI

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a S

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

51 mm

Altezza:

15 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

40 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Carico ammissibile:

0 kN

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

profilato RCS2000 - lunghezza 2m - GC