pagina iniziale

CABLOFIL - CAB001038 CAB - CF105/600 304L PASSERELLA A FILO 3

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070010387

Codice prodotto

CAB001038

Cod. produttore

001038

Produttore

BTI

Larghezza:

600 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Acciaio Inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

63000 mm²

Peso:

3.782244 kg/m

Temperatura di esercizio:

-20...120 °C

passerella a filo CF105/600 finitura 304L - lunghezza = 3m