CABLOFIL - CAB000948 CAB - CF105/500 304L PASSERELLA A FILO 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 500 mm 
- Altezza - 105 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio inox 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 3 M 
Serie di prodotti
EAN
3599070009480
Codice prodotto
CAB000948
Cod. produttore
000948
Produttore
BTI
Larghezza:
500 mm
Altezza:
105 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
52500 mm²


