pagina iniziale

CABLOFIL - CAB000928 CAB - CF105/300 304L PASSERELLA A FILO 3

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB000928 CAB - CF105/300 304L PASSERELLA A FILO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599070009282

Codice prodotto

CAB000928

Cod. produttore

000928

Produttore

BTI

Larghezza:

300 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

31500 mm²

passerella a filo CF105/300 finitura 304L - lunghezza= 3m