pagina iniziale

CABLOFIL - CAB000926 CAB - CF105/300 ZNAL PASSERELLA A FILO 3

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB000926 CAB - CF105/300 ZNAL PASSERELLA A FILO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 3 M

EAN

3599079917212

Codice prodotto

CAB000926

Cod. produttore

000926

Produttore

BTI

Larghezza:

300 mm

Altezza:

105 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato Sendzimir zinco-alluminio

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Zinco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

31500 mm²

Peso:

2.96498667 kg/m

Passerella a filo CF105/300 finitura ZnAl - lunghezza = 3m