CABLOFIL - CAB000206 CAB - CF54/400 ZNAL PASSERELLA A FILO 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 54 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
3599079917106
Codice prodotto
CAB000206
Cod. produttore
000206
Produttore
BTI
Larghezza:
400 mm
Altezza:
54 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Zinco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
21600 mm²
Peso:
2.96498667 kg/m