CABLOFIL - CAB000102 CAB - CF 54/300 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 300 mm 
- Altezza - 54 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 3 M 
EAN
3599070001026
Codice prodotto
CAB000102
Cod. produttore
000102
Produttore
BTI
Larghezza:
300 mm
Altezza:
54 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Nero
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezione utile:
15453 mm²


