CABLOFIL - CAB000092 CAB - CF 54/200 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 54 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
3599070000920
Codice prodotto
CAB000092
Cod. produttore
000092
Produttore
BTI
Larghezza:
200 mm
Altezza:
54 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Nero
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezione utile:
10293 mm²