CABLOFIL - CAB000082 CAB - CF 54/150 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 54 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
3599070000821
Codice prodotto
CAB000082
Cod. produttore
000082
Produttore
BTI
Larghezza:
150 mm
Altezza:
54 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Nero
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezione utile:
7713 mm²
Peso:
1.04277804 kg/m






