CABLOFIL - CAB000066 CAB - CF54/50 ZNAL PASSERELLA A FILO 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 54 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
EAN
3599079917052
Codice prodotto
CAB000066
Cod. produttore
000066
Produttore
BTI
Larghezza:
50 mm
Altezza:
54 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato Sendzimir zinco-alluminio
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Colore:
Zinco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezione utile:
2700 mm²
Peso:
0.6131432 kg/m
Temperatura di esercizio:
-20...120 °C