pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1D150D DERIV. T VERT. ALTO VP 150X100-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S44F1D150D DERIV. T VERT. ALTO VP   150X100-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210044958

Codice prodotto

FCZA3S44F1D150D

Cod. produttore

A3S44F1D150D

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3S44F1D150D - DERIV. T VERT. ALTO VP 150X100-R 100 S