BTICINO - BTIT804LE6300 MEGABREAK 6300 L ESTRAIB. 4POLI 6300 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 6300 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 100 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 2520...6300 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Estraibile
Confezione
1 PZ
EAN
8005543457856
Codice prodotto
BTIT804LE6300
Cod. produttore
T804LE6300
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
6300 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
100 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
2520...6300 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Estraibile
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
3780...63000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
12600...100000 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Motorizzazione integrata:
sì
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30