BTICINO - BTIT804HE2000 MEGABREAK MH20 - 4P 2000A 65KA ESTRAIB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 2000 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 65 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 800...2000 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Estraibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012199962948
Codice prodotto
BTIT804HE2000
Cod. produttore
T804HE2000
Produttore
BTI
Corrente ininterrotta nominale Iu:
2000 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
65 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
800...2000 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Estraibile
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
1200...20000 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
4000...65000 A
Protezione differenziale integrata:
sì
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Numero di contatti ausiliari in scambio:
4
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Motorizzazione integrata:
sì
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30